曜日別特売
TSC-1001 セーフティクッション TRUSCO 37316501

 

TSC-1001 セーフティクッション TRUSCO 37316501
TSC-1001 セーフティクッション TRUSCO 37316501
TSC-1001 セーフティクッション TRUSCO 37316501

セーフティクッション

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)100
内容量1枚注文コード37316501品番TSC-1001
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

特殊素材「ゴムスポ」を使用しているので、耐候性に優れています。
適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。
カッターで切断できます。

用途
駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。
形状平型イエロー×ブラック厚さ(mm)5トラスコ品番329-2266幅(mm)100質量(g)60長さ(m)1基材EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC)粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37316517
2022-08-17
用途: 駐車場の一角のぶつけ易い箇所に貼り付け
農・林・水産業

コンクリートに対しては、ちょっと粘着力が弱いかな?
最近少し剥がれかけてきてるので、そのうち、接着剤買って来て補強します。

対象商品 : 37316517
2021-11-18
用途: カーポートの擦り傷防止

カーポートの柱に車の擦り傷防止に貼り付けました。貼り付けも簡単で
綺麗に貼れました。あとは耐久性ですが使用しながら確認したいと思います。

対象商品 : 37316501
2015-08-31
用途: 駐車場でのこすり事故防止
サービス業

◇従来は駐車場のクッションに天然ゴムと反射材を使っていましたが、直射日光の紫外線に弱いためしばしば修理が必要で、見た目もみすぼらしく、さらに夜間の視認性が悪いものでした。  ◇今回購入した「セーフティークッション」は、耐候性があり、見た目も美しい仕上がりで、夜間の視認性も高くて、これまでの全ての欠点を解消できるものです。 ◇商品も良くてカタログもWeb上でも探しやすく、価格も手頃で、とても使いやすいと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする