ステンレスハンディジェット(羽

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37316544 品番 HJF-300S
参考基準価格(税別)¥95,600 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。

用途
マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。
加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。
ダクト径(Φmm)320 適合ダクトΦ320mm ファン外径(Φmm)290 ハネ径(mm)290 風量(m3/min)50Hz/60Hz52/60 トラスコ品番298-5632 質量(kg)12.5 電源(V)単相100 電源コード(m)1.5(アースクリップ付) 消費電力(W)(50/60Hz)405/560 ファン翼数4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)78/81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37316544
2016-09-02
用途:
槽内作業で
製造業

色々他社と比較しましたが、この価格で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする