ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅100MMタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37316833 品番 TPS100-40
参考基準価格(税別)¥19,950 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
全長(m)4.0 ベルト幅(mm)100 トラスコ品番329-0646 材質ポリエステル 質量(kg)2.92 最大使用荷重(t)3.2 ベルト厚(mm)8
注意
※TPS100-10はJIS規格外品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする