TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 繊維スリング
TRUSCOの アイタイプ繊維スリング
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅100MMタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37316842
品番
TPS100-50
参考基準価格(税別)
¥23,830
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全長(m)
5.0
ベルト幅(mm)
100
トラスコ品番
329-0654
材質
ポリエステル
質量(kg)
3.58
最大使用荷重(t)
3.2
ベルト厚(mm)
8
注意
※TPS100-10はJIS規格外品です。