ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37317007 品番 TPS35-30
参考基準価格(税別)¥5,680 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。
片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。
強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。

用途
メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。
自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。
全長(m)3 トラスコ品番329-0913 質量(kg)1.01 種別両端アイ形 材質ポリエステル ベルト幅(mm)35 規格JIS B 8818規格品 等級JIS3等級 使用荷重(t)1.25(最大) アイ部幅(mm)23 JIS規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)1.25 ベルト厚(mm)8 アイ寸法(mm)230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37316973
2018-12-15
用途:
荷物の吊り上げ
電気・ガス・熱供給・水道業

品質も価格も満足しており、特に不満点もございません。
お勧めできます。

対象商品:
37316991
2014-08-28
用途:
吊作業

太くないので、フィットしていい感じ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする