TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 繊維スリング
TRUSCOの アイタイプ繊維スリング
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅50MMタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37317061
品番
TPS50-10
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
全長(m)
1.0
ベルト幅(mm)
50
種別
両端アイ形
トラスコ品番
329-0778
材質
ポリエステル
質量(kg)
0.51
使用荷重(t)
(最大)1.6
最大使用荷重(t)
1.6
ベルト厚(mm)
8