TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 繊維スリング
TRUSCOの アイタイプ繊維スリング
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅50MMタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37317095
品番
TPS50-25
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
全長(m)
2.5
ベルト幅(mm)
50
種別
両端アイ形
トラスコ品番
329-0808
材質
ポリエステル
質量(kg)
1.05
使用荷重(t)
(最大)1.6
最大使用荷重(t)
1.6
ベルト厚(mm)
8