ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅50MMタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37317122 品番 TPS50-40
参考基準価格(税別)¥9,970 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
全長(m)4.0 ベルト幅(mm)50 種別両端アイ形 トラスコ品番329-0832 材質ポリエステル 質量(kg)1.59 使用荷重(t)(最大)1.6 最大使用荷重(t)1.6 ベルト厚(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする