TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 繊維スリング
TRUSCOの アイタイプ繊維スリング
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅75MMタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37317174
品番
TPS75-15
参考基準価格(税別)
¥8,120
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
全長(m)
1.5
トラスコ品番
329-0689
質量(kg)
1.03
種別
両端アイ形
材質
ポリエステル
ベルト幅(mm)
75
使用荷重(t)
(最大)2.5
最大使用荷重(t)
2.5
ベルト厚(mm)
8
注意
※TPS75-10、TPS75-15はJIS規格外品です。