ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅75MMタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37317253 品番 TPS75-60
参考基準価格(税別)¥20,480 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
全長(m)6.0 トラスコ品番329-0760 質量(kg)3.41 種別両端アイ形 材質ポリエステル ベルト幅(mm)75 使用荷重(t)(最大)2.5 最大使用荷重(t)2.5 ベルト厚(mm)8
注意
※TPS75-10、TPS75-15はJIS規格外品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする