エコ運搬車用プレス製ハンドル

(1件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37318197 品番100HK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,970
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上
スチール
表面処理:粉体塗装
タイプ固定 寸法(幅W×高さH)(mm)435×695 適合機種108SD 質量(kg)2 トラスコ品番303-3694 材質プレス パイプ径(Φmm)28.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37318206
2021-02-05
用途:
台車のハンドル交換
農・林・水産業

ハンドルの根本が錆びて固定できなくなった台車を復活刺せることができました。メーカーが違ったため多少ネジ穴のピッチが違いましたが、何とか交換することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする