TR-101 TR型プレス製運搬車 (折り畳みハンドルタイプ) TRUSCO 37318242

TR型プレス製運搬車 (折り畳みハンドルタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37318242 品番TR-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,700

ハンドルが折りたためるので、使用しない時は積み重ねて保管でき、持ち運びも出来ます。
キャスターの取付けピッチが自在車輪・固定車輪とも共有の為、位置入替が可能です。
車輪旋回部にラジアルベアリングを採用、キャスターの旋回音を軽減します。

仕様完成品、折りたたみハンドルタイプ トラスコ品番352-6020 材質プレス 質量(kg)11 車輪径(Φmm)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)740×480×145 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)150 床面高さ(mm)135 荷台寸法(mm)745×460 適合品番100BN ハンドル高さ(mm)895 キャスター径(Φmm)100 特性省音、積み重ねて保管、騒音対策 騒音対策あり ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在・固定切替可 後輪タイプ自在・固定切替可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする