TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
ハイグレード台車(固定ハンドル)740X460
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37318382
品番
108EBN
参考基準価格(税別)
¥29,950
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
たわみのこない堅牢な固定ハンドル。
自在車、固定車の位置入替が可能です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
耐荷重(kg)
200
荷台寸法(mm)
740×460
床面高さ(mm)
163
質量(kg)
14
仕様
固定ハンドルタイプ、組立式
トラスコ品番
336-4046
材質
スチール
車輪径(Φmm)
100
積載荷重(kg)
200
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
荷台寸法(幅)(mm)
460
適合品番
H-100B、HTL01
ハンドル高さ(mm)
874
組立時間
1人20分
荷台寸法(奥行)(mm)
740
騒音対策
あり