MPK-720-BK 軽量樹脂製運搬車 カルティオ(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO 37318696 MPK-720-BK 軽量樹脂製運搬車 カルティオ(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO 37318696 MPK-720-BK 軽量樹脂製運搬車 カルティオ(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO 37318696 MPK-720-BK 軽量樹脂製運搬車 カルティオ(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO 37318696 MPK-720-BK 軽量樹脂製運搬車 カルティオ(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO 37318696

軽量樹脂製運搬車 カルティオ(折りたたみハンドルタイプ)

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37318696 品番MPK-720-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,920
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

軽量で丈夫なプロツール台車です。省音キャスター採用で走行音が静かです。リブ構造を露出する事で軽量化を実現。また、床面からの反響音が減少し、より静かに走行できます。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。

荷台寸法(mm)780×490 床面高さ(mm)162 質量(kg)7.9 ブラック 用途運送業/工場内の作業、物流倉庫内での運搬作業 仕様滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個 適合(ストッパー)MPK-700FB、MPK-700HB トラスコ品番342-6858 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイプ- キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 均等荷重(kg)200 表面処理ハンドル:粉体塗装 ハンドル高さ(mm)900 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性軽量、省音、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 騒音対策あり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定

商品説明動画

樹脂台車の決定版!トラスコのカルティオ
この動画は、5人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37318696 MPK-720-BK 84854448 MPK-780-BK 軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO 軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO 1台 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-18
用途:
材料移動に
東日本タイル株式会社 様

軽くて持ち運びが楽なのでとても重宝をしています 今度はスットパー付きを購入を仕様と思います

対象商品:
37318696
2023-03-27
用途:
重量物の運搬
教育・研究機関

走行音が静かなことと走行性の軽さを重視して選びました。いずれも希望通りで満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37318714
2023-11-14
用途:
ゴミ出し
その他業種

未だ使ってないが軽そうありがとうございました次回もよろしく

対象商品:
37318696
2022-01-21
用途:
配送作業時
製造業

非常に軽くて、配送作業時に持ち運びも便利。キャスターが滑らかで重い荷物も運びやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
37318714
2022-02-22
用途:
商品の移送
卸売・小売業

本当に軽いです! 女性でも使いやすいです。トランクに載せるのも楽です。

2021-11-30
用途:
機材搬入
その他業種

すごく運びやすくて軽くて他の対象を傷つけない。街でも使っている業者さんがよく見受けられるがストッパーがないのが残念。

1人が参考にしています
対象商品:
37318696
2021-06-28
用途:
搬入、搬出作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

小回りが聞くし樹脂製のため軽く、万が一どこかにぶつけても相手側に傷がつくリスクが少なく満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
37318696
2020-05-15
用途:
宅配便にて使用
運輸・通信業

今までもカルティオを使っていましたが、今回のものは、ハンドル取り付け部分のカバーが金属製になっていました強度が増していると感じました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする