MP-500S 樹脂製平台車ルートバン ストッパー付 TRUSCO 37318741 MP-500S 樹脂製平台車ルートバン ストッパー付 TRUSCO 37318741 MP-500S 樹脂製平台車ルートバン ストッパー付 TRUSCO 37318741 MP-500S 樹脂製平台車ルートバン ストッパー付 TRUSCO 37318741

樹脂製平台車ルートバン ストッパー付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37318741 品番 MP-500S
参考基準価格(税別)¥8,150 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ストッパー付なので荷積や荷降しの際に、台車が安定します。
荷台は堅牢なリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。

荷台寸法(mm)500×370 床面高さ(mm)112 質量(kg)2.56 グリーン 仕様完成品 適合TYJ-75NS(自在ストッパー付)、TYK-75N(固定) トラスコ品番300-9386 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン(再生材100%) ブレーキ有無あり キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2 均等荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 生産国日本 取付ピッチ(mm)自在55×42 固定55×28 特性滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
運搬用としてご利用ください。荷物を載せたまま保管されると破損や変形の原因となります。
提供不可:chemSHERPA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37318757
2018-11-20
用途:
保管用の日本瓦12枚を入れたワイドストッカー深型の移動用
その他業種

倉庫内で、瓦を入れた重いワイドストッカー深型を乗せています。ストッパー付の為、安定と安全を確保できています。

1人が参考にしています
対象商品:
37318741
2014-11-13
用途:
資材、包材などの置き場

以前にも同様の製品の使用実績はある。
現在のところ特に改善点はないが、耐久性の有ることを今後期待したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする