コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37318906 品番 TALD-75
参考基準価格(税別)¥11,510 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

軽量で持ち運びが容易です。
アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。

用途
組み立て部品などの移動に最適です。
コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。
材質
キャスター金具:スチール
車輪:ナイロン
コーナー:ポリプロピレン(PP)
連結バー:アルミ
主な用途
組み立て部品などの移動に最適です。
コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。
均等荷重(kg)200 有効寸法(幅)(mm)444 有効寸法(奥行)(mm)654 適合コンテナ75Lの折りたたみコンテナに対応 トラスコ品番329-0069 仕様完成品、50Lの折りたたみコンテナに対応 質量(kg)2.8 材質(車輪)ナイロン キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個、取替キャスター(自在):TYSG-75N-NP、取替キャスター(自在ストッパー付):TYSG-75NS-NP 材質(キャスター)スチール 床面高さ(mm)147 キャスター径(Φmm)75 特性軽量 材質(連結バー)アルミ 材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
注意
※静止時には、キャスターをすべて外向きにしてください。
静止時には、キャスターをすべて外向きにしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37318897
2023-07-27
用途:
折りたたみコンテナボックスの運搬

折りたたみコンテナボックスを2〜4段積み上げて運搬する場合に便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
37318897
2021-06-01
用途:
手持ちのコンテナーの倉庫内保管と移動
サービス業

手持ちのオリコン(標準サイズ・53x37cm LxD)がピッタリはまり、キャスター、フレームともにしっかりしてた作りで耐久性の点でも安心感があります。キャスターもスムーズに動きます。

2人が参考にしています
対象商品:
37318906
2021-03-08
用途:
荷物の運搬作業時
製造業

アルミカート自体は軽く、重い物を載せてもキャスターの動きも軽く調子良いです。

対象商品:
37318897
2020-08-27
用途:
保管庫でのコンテナ積み上げ移動できる保管用

軽さ、丈夫さ共に二重丸です。いっぱいに詰まったコンテナ4段積み上げてもびくともせずスイスイと移動できます。使用している薄型折りたたみコンテナはTRUSCOのTR-C50Bです。

2人が参考にしています
対象商品:
37318897
2019-05-15
用途:
折り畳みコンテナ50Lの車からの出し入れ
一級建築士事務所ドミノ・ツー 様 (サービス業)

手押しの台車を使ってましたが、コンテナ台車に換えて収納時のスペースが
コンパクトで邪魔にならなくなった。
改善点は特になく、もう少し安ければ早く買っていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする