TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 平台車
スチール製平台車ゴム車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37318933
品番
D-2TG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,940
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ゴム製のため衝撃吸収に優れており、走行音も静かです。
長物や容積の大きいものを運ぶのに効果的です。
荷台寸法(mm)
630×500
床面高さ(mm)
136
質量(kg)
5.1
仕様
完成品
トラスコ品番
510-4912
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在キャスター4個
均等荷重(kg)
200
荷台寸法(幅)(mm)
500
特性
静音
荷台寸法(奥行)(mm)
630
騒音対策
あり
材質(荷台)
スチール
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
注意
※静止時には、キャスターをすべて外向きにしてください。