スチール製平台車ゴム車

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37318942 品番D-3TG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,170 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ゴム製のため衝撃吸収に優れており、走行音も静かです。
長物や容積の大きいものを運ぶのに効果的です。

荷台寸法(mm)750×400 床面高さ(mm)136 質量(kg)5.2 仕様完成品 トラスコ品番510-4921 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター4個 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)400 特性静音 荷台寸法(奥行)(mm)750 騒音対策あり 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
注意
※静止時には、キャスターをすべて外向きにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする