有効寸法(幅)(mm)300〜400
有効寸法(奥行)(mm)300〜400
トラスコ品番344-8878
質量(kg)4.1
仕様組立式
材質ステンレス
長さ(mm)295〜395
幅(mm)295〜395
材質(車輪)ナイロン
キャスター自在キャスター4個
均等荷重(kg)300
床面高さ(mm)156
キャスター径(Φmm)75
組立時間1人30分
キャスター金具ステンレス(SUS304)
取付穴ピッチ(mm)55×42
材質(連結バー)ステンレス(SUS304)
材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)