伸縮式コンテナ台車(ステンレス4輪タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37319021 品番 FCD-3050SUS
参考基準価格(税別)¥23,530 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。

有効寸法(幅)(mm)300〜400 有効寸法(奥行)(mm)500〜600 トラスコ品番344-8894 質量(kg)4.5 仕様組立式 材質ステンレス 長さ(mm)495〜595 幅(mm)295〜395 材質(車輪)ナイロン キャスター自在キャスター4個 均等荷重(kg)300 床面高さ(mm)156 キャスター径(Φmm)75 組立時間1人30分 キャスター金具ステンレス(SUS304) 取付穴ピッチ(mm)55×42 材質(連結バー)ステンレス(SUS304) 材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
注意
コーナー部の材質はポリプロピレンにつき、低温下では割れの原因になります。高温下では変形の原因になるため、ご注意ください。
提供不可:chemSHERPA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37319064
2015-05-27
用途:
コンテナーの整理

以前も購入して二度目の再購入です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする