折りたたみコンテナ(本体フタ一体型75Lタイプ)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37319755 品番 TR-F75B TM
参考基準価格(税別)¥7,490 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。

容量(L)75 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)650×440×341 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×405×310 透明 フタの有無あり 折りたたみ時高さ(mm)90 トラスコ品番329-1235 材質ポリプロピレン 質量(kg)4.32 最大積載荷重(kg)20 表面抵抗値(Ω)1016 外寸法・幅(mm)650 外寸法・高さ(mm)341 外寸法・奥行(mm)440 有効内寸法・奥行(mm)405 有効内寸法・高さ(mm)310 有効内寸法・幅(mm)600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37319755
2020-09-01
用途:
大会に必要な書類等を運び、保管も透明なのでよく見えるので満足しています。
その他業種

蓋の部分が反りやすいので、若干補強されていると良い。

2人が参考にしています
対象商品:
37319755
2018-06-29
用途:
機器類の保管
教育・研究機関

丈夫かつコンパクトに折りたためる。
重いモノを入れて、3段に重ねても大丈夫です。

対象商品:
37319773
2018-01-18
用途:
現場への物品移送用
建設業・工事業

使用しない時は折りたためておけるので、保管場所もあまり気にすることはない。

対象商品:
37319773
2017-06-06
用途:
食肉搬送
高橋鳥肉店 様 (卸売・小売業)

75Lの折りたたみ式コンテナとこれに合う保冷バッグを探していたら丁度いいのがありましたのでラッキーでした。

対象商品:
37319755
2016-10-19
用途:
製品及び部品の保管
西日本技研サービス株式会社 様 (建設業・工事業)

大きさも良く同一メ-カ-の製品が一つのコンテナに収まるので満足
しています。
内容物が外観で確認できるので便利です。

対象商品:
37319773
2016-08-12
用途:
出張荷物の梱包
建設業・工事業

出張荷物の梱包用で中身が見えないのが気に入っています。

対象商品:
37319755
2016-03-04
用途:
荷物の集配作業

非常に便利です。中身が見える所が特に気に入ってます。

対象商品:
37319755
2013-07-26
用途:
作業靴 等入れています
ベスパック株式会社 様

@スケルトンで中が見え 誰でもわかる
A必要ない時は 折りたため 場所を取らない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする