TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナ(75Lタイプ)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37319764
品番
TR-75B TM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,230
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥
2,798
¥
3,078
税込
容量(L)
75
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
650×440×329
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×405×310
色
透明
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
78
トラスコ品番
329-1227
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
3.59
最大積載荷重(kg)
20
表面抵抗値(Ω)
10
16
外寸法・幅(mm)
650
外寸法・高さ(mm)
329
外寸法・奥行(mm)
440
有効内寸法・奥行(mm)
405
有効内寸法・高さ(mm)
310
有効内寸法・幅(mm)
600