薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37319834 品番 TR-C40B
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。

用途
商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
容量(L)42.5 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×283 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)493×335×258 ダークブルー フタの有無あり 折りたたみ時高さ(mm)67 トラスコ品番344-9271 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2.1 最大積載荷重(kg)8 加工シボ加工(6ヶ所) 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)283 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)258 有効内寸法・幅(mm)493

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37319843
2025-09-05
用途:
装置の部品、マニュアルを入れています。
製造業

A4ボックスファイルが入るので部品と一緒に入れてもグチャグチャにならず取り出しやすいです。

2025-05-23
用途:
工具資材運搬

薄型とのことで、強度を心配していたのですが、工具や資材をいれて運搬しても全く問題ありませんでした。
ハーフサイズだったので、工具の取出しがしやすく、また重ねての運搬もかさばらないのでいいですね。

対象商品:
25300259
2023-10-27
用途:
イベント物の運搬
水戸炉材株式会社 様

今まで段ボールを利用してましたが、何度も段ボールは使用するとボロボロ。配送伝票もアチコチに貼り残しがあり汚くなっていました。 蓋つき折りたたみコンテナ(トラスコ)CT50-CYTを購入してこれはいいと思い、今回追加で別のトラスコのTR-C50B購入。
CT50-CYTはロック無しでしたが、こちらはロック付き。配送伝票貼っても糊残り無く剥がせる。20Lのを2個上に重ねられるのでとてもいい。

対象商品:
37319834
2024-01-25
用途:
展示会への備品運送
サービス業

思っていたより軽い。展示会へPOP関連のスタンドポスター・ホルダークリップ・クリアケースなど軽量のものを入れてヤマトで配送するのに便利。追加注文を検討中。

1人が参考にしています
対象商品:
37319913
2023-05-20
用途:
仕事のモノを入れて軽自動車で運搬する
製造業

大きさの割に軽いがシッカリ入るし特に問題は無い。仕事用なので特に高級感は要らないので価格が安くて良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
37319913
2022-11-10
用途:
保管部品の整理
製造業

蓋が有りるから、余分な物が入らない(勝手に入れられない)。
側面が透明で内部が見えるのが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
37319834
2022-02-02
用途:
報告書類(A4版ドッチファイル)の納品
株式会社ユニオンリサーチ 様

仕事柄、報告書類をドッチファイル(A4版)で何冊も納品する為、段ボールでは(箱ごと潰れるので)積み重ねも出来ないのですが、このコンテナは、中身も見えないので報告書類を入れたまま(コンテナごと)納品が可能で、サイズ感もジャストで気に入っています。

対象商品:
37319913
2022-01-21
用途:
部品の管理
建設業・工事業

ちょっと薄いと思いますが部品を管理するのに重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする