スケルトンカラーコンテナ スケルコン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37320123 品番 TSK-910R
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

工場、作業現場での部品管理に最適です。
スケルトン色のため中身の確認ができます。
5色のバリエーションがあり、用途にあわせて管理ができます。
積重ねが可能です。

容量(L)9 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)361×272×126 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×233×115 透明レッド トラスコ品番342-6891 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)500 フタなし 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×272×126 外寸法・幅(mm)361 外寸法・高さ(mm)126 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)308×233×115 外寸法・奥行(mm)272 コンテナ種類ベタ目 スタッキング 有効内寸法・奥行(mm)233 有効内寸法・高さ(mm)115 有効内寸法・幅(mm)308

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37320105
2023-03-15
用途:
電気系パーツや仕掛の仕分け
株式会社マグノリア 様

3/6/9lの各色を使っていてます。サイズ違いでもきれいに重なり、数kg程度なら底が大きくたわむこともなく丈夫です。側面にラベルシールなどで仕分けしてますが、9リットルサイズのみ短辺側面に細かい縦のリブがあり、シールが貼りにくいというのが欠点といえば欠点です。

対象商品:
57251766
2021-02-24
用途:
在庫の製品管理
株式会社長澤製作所 様 (製造業)

重ねて使えて、しっかりした材質なのでとても使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
37320105
2017-04-21
用途:
現像処理装置の廃液タンクとして使用
製造業

コンテナを廃液タンクとして使用、コンテナ側面に排水口を加工しましたが、側面外側に縦の凹凸があり、ゴムパッキンでは液漏れするため、凹凸の段差を削り取る必要があり苦労しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする