TNC-240080 粘着付カード差し TRUSCO 37320175

 

TNC-240080 粘着付カード差し TRUSCO 37320175
TNC-240080 粘着付カード差し TRUSCO 37320175

粘着付カード差し

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10枚)
寸法(mm)(カード差込部)220×50
内容量1袋(10枚)注文コード37320175品番TNC-240080
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

コンテナやプラスチックダンボールの銘板として最適です。
生産現場の次工程への指示書のはさみこみにも使用できます。

外形寸法(縦×横)(mm)80×240透明トラスコ品番352-7204寸法(mm)(カード差込部)220×50質量(g)125質量(g/枚)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37320184
2019-07-04
用途: 現場のロット表表示に使います。

丈夫で使いやすく 製品表示、ロット№表示にはとても便利です。

対象商品 : 37320193
2015-12-10
用途: 写真つきカードをポケットに入れて、製品管理をします。

製品にTRUSCOの刻印があります。透明で目立つものではありませんが、用途に応じて気になる方もいるかと思います。

対象商品 : 37320166
2014-10-17
用途: 製品パレットに貼り付ける

もう少し粘着力が強力なものもほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする