40-1200 アングル40mm角 TRUSCO 37321146

アングル40mm角

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37321146 品番40-1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥660
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番507-2778 長さ(mm)1200 厚さ(mm)2 質量(kg)1.41 ネオグレー 寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5 長穴(mm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-30
用途:
木材の固定

シルバーやブラックはよく見ますがニューグレーはあまり見なく、いい感じです。

対象商品:
21053603
2024-02-17
用途:
DIYでの車両整備に使いました。
運輸・通信業

追加の特別送料等かからずに購入できました!
品物はしっかりしており、塗装もされていました。

対象商品:
21053603
2022-07-15
用途:
ブラケット自作

頑丈なアングルです。
この価格で特別送料も無しです。

3人が参考にしています
対象商品:
21053603
2021-12-05
用途:
ブラケットの自作
その他業種

頑丈で塗装もしっかりとしたアングルです。
この価格で特別送料も無しですのでお買い得です。

1人が参考にしています
対象商品:
21053603
2021-06-21
用途:
棚に使用
製造業

短くして使用棚の補強都して使いました。幅がちょうどよくマッチした。

対象商品:
21053603
2020-12-03
用途:
試作品の作成
製造業

試作品の筐体作成に使っています。欲を言えば無塗装のものがほしいです。

対象商品:
21053603
2020-04-08
用途:
木製板の連結

アングル棚の脚と同様な感じでした。ディスクグランインダーでカットして使用しましたが、目安の印がって助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
21053603
2020-04-17
用途:
ソーラーパネル取り付け
教育・研究機関

ちょっと強度が足りないかもしれませんが工夫して使います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする