TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
ベースプレート M1.5型軽中量棚専用 (2個1セット入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
37322713
品番
MKBP-2
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
M1.5型・M2型、軽中量物品棚を床固定する際にご使用いただけます。
セット内容
ベースプレート×2個
支柱取付ボルトM8×10mm×4セット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×60×53.3
適合
M1.5専用
質量(g/セット)
200
仕様
支柱2本分
トラスコ品番
329-1464
色
シルバー
質量(g)
200