横型バンラックケースM型 引出しユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37323431 品番 TM-43B
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
引出し組合せMM-1N=12個 トラスコ品番332-4575 質量(kg)13.9 間口(mm)592 引出し数MM-1N 4列3段 付属品見出しカード:引出し1個につき1枚付 透明 高さ(mm)468 材質(本体)スチール 奥行(mm)307 最大積載量(kg)120 荷姿完成品 材質(引出し)AS樹脂 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)592×307×468

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする