TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット本体
卓上ツールケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37323772
品番
T-L1S5
参考基準価格(税別)
¥30,050
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
引出し組合せ
浅型5個、深型1個
トラスコ品番
502-1456
質量(kg)
7.5
高さ(mm)
327
引出し数
浅型5個、深型1個
仕様
縦仕切板固定
材質
スチール
色
グリーン
奥行(mm)
327
間口(mm)
264
均等荷重(kg)
5/段
最大積載量(kg)
30
荷姿
完成品
引出し寸法(mm)
307
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×307×浅型39/深型79
色(本体)
グリーン
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
264×327×327