卓上ツールケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37323781 品番 T-L1S8
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
引出し組合せ浅型8個、深型1個 トラスコ品番502-1464 質量(kg)10.8 高さ(mm)453 引出し数浅型8個、深型1個 仕様縦仕切板固定 材質スチール グリーン 奥行(mm)327 間口(mm)264 均等荷重(kg)5/段 最大積載量(kg)45 荷姿完成品 引出し寸法(mm)307 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×307×浅型39/深型79 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)264×327×453

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする