コンテナラック(片面タイプ・卓上型・高さ405mm)

(2件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37324244 品番UJ-430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,110
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

●工具・部品の集中管理に最適です。
●コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。

コンテナT5 12個 棚段数大 3段 仕様組立式 トラスコ品番507-9233 質量(kg)15.1 最大積載量(kg)50/台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×250×405 組立時間1人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)810×250×405 均等耐荷重(kg/台)50
注意
※カード差しJ型別売

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:338

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37324235
2020-12-04
用途:
工具置き
サービス業

高さ405はコンテナを除く寸法なので注意が必要です

対象商品:
37324235
2013-04-24
用途:
取り付けねじの仕分け

とっても便利で、ねじの入れ忘れ等の防止に最適でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする