TSM-1515 ステンレス  洗浄カゴ(丸型) TRUSCO 37324673

ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37324673 品番TSM-1515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,920
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

さびにくく、耐久性もあります。

タイプ丸型 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×150 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×142×146 金網線径(mm)0.8 質量(kg)0.25 用途パーツ等の加工時の洗浄作業に。 トラスコ品番352-4710 材質ステンレス(SUS304) 形状丸型 直径(Φmm)150 高さ(mm)150 質量(g)250 ピッチ(mm)5 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)150×150 金網ピッチ(mm)5 線径(mm)0.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37324673 TSM-1515 57253622 TSM-1515N ステンレス洗浄カゴ TRUSCO ステンレス洗浄カゴ TRUSCO 1個 3,398 税込3,738 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37324682
2017-07-24
用途:
水中ポンプ使用時
建設業・工事業

水中ポンプ使用時 吸い込み口を塞ぐゴミ等を除去する為に使用しま。

対象商品:
37324691
2015-03-12
用途:
鋳物製品の洗浄用

重量物の鋳物製を入れて洗浄している。もう少し安価を希望します。

対象商品:
37324691
2014-03-19
用途:
洗浄

使用後二日で溶接部がとれて、しばらくして使用不可に、
以前同じ商品を購入したが半年で壊れた

使い方はペール缶に洗浄液を入れてただかごを揺するだけなのだが
洗浄品は1kgもない小物数点
強度不足の問題か溶接不良

これはお勧めできない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする