ステンレス製ツールワゴン

(2件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37324725 品番 VL-13SUS
参考基準価格(税別)¥42,660 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ステンレス製(SUS430)なので、さびに強く耐食性に優れています。

最大積載量(kg)60/台 均等荷重(kg)10/段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×420×835 段数3 質量(kg)7.8 仕様組立式 トラスコ品番352-5376 高さ(mm)30(こぼれ止め) ピッチ(mm)50(棚板調整) キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個) 組立時間1人50分 棚板こぼれ止め付き棚板(表裏両用)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37324725
2017-06-14
用途:
湿度が高く水滴が飛散する環境下での整理棚代わりに
製造業

使い始めたばかりなので、今のところ問題は無し。組み立ても非常に簡単なので2台目3台目の購入も検討中。

対象商品:
37324743
2015-07-31
用途:
仕事での作業

側面、背面につけられる壁みたいな物があれば良かったかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする