曜日別特売
VS-13SUS ステンレス製ツールワゴン TRUSCO 37324743

ステンレス製ツールワゴン

(2件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
質量(kg)6.8
内容量1台注文コード37324743品番VS-13SUS
参考基準価格(税別)¥39,200販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ステンレス製(SUS430)なので、さびに強く耐食性に優れています。

最大積載量(kg)60/台均等荷重(kg)10/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×835段数3質量(kg)6.8仕様組立式トラスコ品番352-5287高さ(mm)30(こぼれ止め)ピッチ(mm)50(棚板調整)キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)組立時間1人50分棚板こぼれ止め付き棚板(表裏両用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37324725
2017-06-14
用途: 湿度が高く水滴が飛散する環境下での整理棚代わりに
製造業

使い始めたばかりなので、今のところ問題は無し。組み立ても非常に簡単なので2台目3台目の購入も検討中。

対象商品 : 37324743
2015-07-31
用途: 仕事での作業

側面、背面につけられる壁みたいな物があれば良かったかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする