TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの ワゴン部品
ステンレス製ツールワゴン用追加棚板
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合機種
VLL-13SUS
注文コード
37324752
品番
VLL-TSUS
参考基準価格(税別)
¥8,940
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
表面、裏面で使用可能です。
付属品
ステンレス製M6×10ボルトナット 8セット
仕様
表裏両用
トラスコ品番
352-5325
適合機種
VLL-13SUS
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
596×416×30