ステンレス製ツールワゴン用追加棚板

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合機種VL-13SUS 注文コード37324761 品番VL-TSUS
参考基準価格(税別)¥8,050 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は適合機種など3種類から選べます 他の種類を見る

表面、裏面で使用可能です。

付属品ステンレス製M6×10ボルトナット 8セット 仕様表裏両用 トラスコ品番352-5309 適合機種VL-13SUS 質量(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×416×30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37324752
2023-12-06
用途:
キッチンの棚

天板にキズ防水のフィルムが貼ってあると完璧でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする