ステンレス製導電性ワゴン(パンチング棚板)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37324813 品番 TT3-823P
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

中棚板は特殊金具により、任意の高さに移動できます。
導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。

段数3 均等荷重(kg)15/段 仕様組立式 トラスコ品番352-6135 質量(kg)10.3 高さ(mm)829 キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 最大積載量(kg)45/台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×829 組立時間1人30分 表面抵抗値(Ω)104 棚板パンチング棚板

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする