扁平缶ノズルなし

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37324962 品番 T0207
参考基準価格(税別)¥3,710 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

両口タイプのポリタンク(扁平缶)です。
2つ口タイプで、ナナメ側の口部に別売オプションでノズルを付けることができます。
防災時の備えとして便利な5個パックおまとめ品です。
ハードタイプで丈夫なため、災害時でも安心してお使いいただけます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)20 用途アウトドアや防災の備えとして トラスコ品番355-9882 材質パッキン:発泡ポリエチレン 幅(mm)350 乳白色 質量(g)1220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410 目盛間隔5L
注意
※界面活性剤及び有機溶剤の種類によってはキャップ・中栓・ノズルセットに影響を及ぼすため、液もれが発生する恐れがあります
※灯油は使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする