TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの 丸イス・角イス
丸イス(メッキ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
37325531
品番
TM-24M-R
参考基準価格(税別)
¥7,840
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
脚部はメッキ仕上げで高級感があります。
スタッキングが可能です。
色
レッド
本体質量(kg)
2.2
トラスコ品番
352-6909
材質
座部/ウレタンフォーム・合板、脚部/スチールパイプ(クロムメッキ仕上げ)
質量(kg)
2.2
種類
丸椅子
キャスター
なし
張地
ビニールレザー張り
パイプ径(Φmm)
25.4
座幅(mm)
320
座高(mm)
445
スタッキング
可