分別ペールフタ 70型

(1件のレビュー)
翌々日出荷 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37325757 品番 TBP-70SOP
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

袋止め付で回収時に大変便利です。
分別シール付です。
再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。

種別フタ 色(フタ)ブルー フタの種類オープン式 トラスコ品番259-7098 材質再生ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.19 種類分別用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×520×305 商品タイプフタ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37325766
2020-07-29
用途:
自販機のふた
鈴木建設株式会社 様 (建設業・工事業)

かぜでとんでいったので再購入しました。
強風でもとばないようにしっかりととメガネがあるのがほしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする