TRUSCO
TRUSCOの ゴミ箱
TRUSCOの 分別用ゴミ箱
TRUSCOの 分別用ゴミ箱本体
分別ペールフタ 70型
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37325784
品番
TBP-70SPT
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
袋止め付で回収時に大変便利です。
分別シール付です。
再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。
タイプ
ペットボトルフタ
種別
フタ
色(フタ)
ブルー
フタの種類
オープン式
トラスコ品番
259-7152
材質
再生ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.2
種類
分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×520×305
商品タイプ
フタ