- ユニット後ハブ14丁フリー付 中野鉄工所 37326222

ユニット後ハブ14丁フリー付

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード37326222品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合28Hシルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37326231
2023-05-11
用途: 老舗の製品ではあるが信頼性はあまり高くはない。
サービス業

中野のリアハブはフリーのバネが弱く個体によっては経年で空回りしてくる欠点があります。
踏み込んだ時に空回りしてバランスを崩すと危険なため自分は分解してステンレスのバネ線で自作して強化しています。
メーカーは改良して欲しい。
またハブ軸のアッシーが手に入りことはありがたいが傷みやすい右の玉押しだけも売って欲しい。

対象商品 : 37326222
2019-06-15
用途: 16インチホイールのハブの交換
その他業種

ギヤの部分が歪んでいるようでギヤが回転すると波うちます。乗り出して100メートルほどで頻繁にラチェットの歯飛びが発生。別途再購入を覚悟で分解し中を確認したところ、爪を押さえるためのリングが収まる溝に一か所バリのような突起がありそのためにリングが収まりきらないために爪が起き上がらない状態。バリを削り取ったら爪は起き上がるようになりました。組み立てて試走したところ歯飛びこそしなくなりましたが、まだカツンカツンと爪が噛みそこねそうになります。感想としては、爪を押さえるリングがもう少しテンションが強いといいのかな?と思いました。ですが以前別のネットショップで購入したときはトラブルも無くギヤの歯が摩耗するまで使い切ることが出来ました。ですので、たまたまあまり状態の良くないものだったのだと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 37326231
2017-10-22
用途: 自転車の補修用
自動車・二輪車・自転車関連業

価格は満足です。古い自転車で同形状の16丁のものがあるため、16丁のものの販売を希望します。

1が参考にしています
対象商品 : 37326231
2016-11-05
用途: ママチャリ後輪ハブ交換

交換して2か月余りでラチェットが時々飛ぶようになってきました。がっかりです。

1が参考にしています
対象商品 : 37326231
2015-01-30
用途: 後輪ハブ修理

フリーが空回りするようになった自転車の修理リヤハブASSY交換
安価に修理できました。

対象商品 : 37326231
2021-03-31
用途: 自転車修理

友人の自転車修理
出勤途中に後輪がぐしゃっと潰れたそうで、後輪ハブも再利用できない状態だった
スポーク折れは10本以上、リムも継ぎ目に亀裂が入っているといった、惨状
どうせ組み直すならと、ローラーブレーキ化を勧めるも、高いと却下され、こちらを使用
問題なし
一般的なママチャリは、14Tだが、街乗りや女性の使用を考えると、すこし重い気がする
16Tを勧めたい。軽いギアでくるくる回したほうが、ママチャリには合っていると思う
ピストや内装なら歯数を選べるが、これは無理っぽ。

対象商品 : 37326231
2014-10-22
用途: 自転車の後輪

10年以上使用したユニットハブのギアの歯先が痛んだので同じメーカーの新品と交換。スポーク、チェーンも同時に取り替えました。1週間ほど経過しましたがとても快調です。

1が参考にしています
対象商品 : 37326231
2013-11-27
用途: 自転車の後輪の予備に

価格は安く、ラチェット音は静かで、回転もなめらか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする