友人の自転車修理
出勤途中に後輪がぐしゃっと潰れたそうで、後輪ハブも再利用できない状態だった
スポーク折れは10本以上、リムも継ぎ目に亀裂が入っているといった、惨状
どうせ組み直すならと、ローラーブレーキ化を勧めるも、高いと却下され、こちらを使用
問題なし
一般的なママチャリは、14Tだが、街乗りや女性の使用を考えると、すこし重い気がする
16Tを勧めたい。軽いギアでくるくる回したほうが、ママチャリには合っていると思う
ピストや内装なら歯数を選べるが、これは無理っぽ。
ギヤの部分が歪んでいるようでギヤが回転すると波うちます。乗り出して100メートルほどで頻繁にラチェットの歯飛びが発生。別途再購入を覚悟で分解し中を確認したところ、爪を押さえるためのリングが収まる溝に一か所バリのような突起がありそのためにリングが収まりきらないために爪が起き上がらない状態。バリを削り取ったら爪は起き上がるようになりました。組み立てて試走したところ歯飛びこそしなくなりましたが、まだカツンカツンと爪が噛みそこねそうになります。感想としては、爪を押さえるリングがもう少しテンションが強いといいのかな?と思いました。ですが以前別のネットショップで購入したときはトラブルも無くギヤの歯が摩耗するまで使い切ることが出来ました。ですので、たまたまあまり状態の良くないものだったのだと思います。
10年以上使用したユニットハブのギアの歯先が痛んだので同じメーカーの新品と交換。スポーク、チェーンも同時に取り替えました。1週間ほど経過しましたがとても快調です。