※使用例

インテリアブラインド ニューレゾン

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37326667 品番60×108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は51種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックサイズの窓ならおまかせ。お得さがうれしい規格品。

アイボリー シリーズニューレゾン 寸法(高さH×幅W)(cm)108×60 仕様左右操作変換可能。ワンタッチブラケット。 羽根幅(mm)25
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,350 / 税込 ¥1,485
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:596

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37326667
2019-05-30
用途:
室内のインテリア
菅沢測量 様 (サービス業)

このサイズの物を探していました。室内にマッチして気に入っております。

対象商品:
37326992
2014-09-24
用途:
窓の目隠し

形状、色合い共に希望通り

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インテリアブラインドの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/614/
2023-01-27

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする