CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) コーナーR(mm)0.4 注文コード37332312 品番CCGW09T304S01020F 7025
参考基準価格(税別)¥41,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はコーナーR・内容量など928種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)2.58 用途仕上げ トラスコ品番339-1400 被削材H 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)3.96875 コーナーR(mm)0.4 母材CBN 材種7025 内接円径(mm)9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする