※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-09 ひし形80°

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード37332592 品番CNGA090304S01030AWH 7025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥85,000
この商品はコーナーR・内容量など95種類から選べます 他の種類を見る
ノーズ半径r(mm)0.4 形状ひし形80° 材質7025 コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)0 チップブレーカなし 穴の形状円筒穴 トラスコ品番339-1582 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37332592 CNGA090304S01030AWH 7025 60768294 CNGA090304T01030AWH 7015 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-09 ひし形80° サンドビック T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-09 ひし形80° サンドビック 1箱(5個) 79,980 税込87,978 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60764873
2020-10-16
用途:
NC旋盤で使用。316L部品のあらびき用、一般精度の内外径仕上げ
岡崎製作所 様 (製造業)

ブレーカーもかかるし、316Lには向いている。刃持ちも悪くない。
他社製の同様のものに比べると多少割高感はあるが、信頼はある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする