サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
602-9965
注文コード
37335137
品番
L151.2-30005-4E 4225
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
254
種類から選べます
他の種類を見る
用途
荒
トラスコ品番
602-9965
被削材
PK
勝手
左
切削幅(mm)
3
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
6.787
刃幅公差(mm)
0〜0.25
切刃数
1