サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
603-6996
注文コード
37335191
品番
L151.2-60005-4E 4225
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
254
種類から選べます
他の種類を見る
用途
荒
トラスコ品番
603-6996
被削材
PK
勝手
左
切削幅(mm)
6
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
10.318
刃幅公差(mm)
0〜0.25
切刃数
1