サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
334-6005
注文コード
37335907
品番
N151.2-200-5E 4225
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
254
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
トラスコ品番
334-6005
被削材
PK
勝手
なし
切削幅(mm)
2
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
5.617
刃幅公差(mm)
0〜0.25
切刃数
1