T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番334-6048 注文コード37335995 品番N151.2-300-4E 4225
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はトラスコ品番・内容量など254種類から選べます 他の種類を見る
用途 トラスコ品番334-6048 被削材PK 勝手なし 切削幅(mm)3 コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)6.787 刃幅公差(mm)0〜0.25 切刃数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05565061
2014-11-21
用途:
ステンレスSUS304六角材のステッキ作業

昔からつかているがステンレスの断続切削に一番安定して使用できる
価格が高いのが難点

対象商品:
39348574
2014-12-14
用途:
自動車部品製作

問題無く使用できます。
もうちょっと安く買えるといいのですが・・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする